曜日別特売

キミおもいシステム用シート3ー4日用20枚

キミおもいシステム用シート3ー4日用20枚 - エリエールキミおもいシステム用シート3ー4日用20枚 - エリエールキミおもいシステム用シート3ー4日用20枚 - エリエールキミおもいシステム用シート3ー4日用20枚 - エリエールキミおもいシステム用シート3ー4日用20枚 - エリエールキミおもいシステム用シート3ー4日用20枚 - エリエールキミおもいシステム用シート3ー4日用20枚 - エリエールキミおもいシステム用シート3ー4日用20枚 - エリエール

・3~4日分たっぷり吸収。
・消臭成分カキタンニン配合で、ネコちゃん特有のトイレ臭を除去。ネコちゃん特有のツンとした排泄臭をニオイのもとから消臭。
・端っこにおしっこをしてもしっかり吸収。モレにくいシート構造。同じ場所で繰り返しおしっこをしてもモレにくい!
・どのメーカーのシステムトイレでもOK。各社共通サイズ。

材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ・高分子吸水材・吸収紙、防水材:ポリオレフィン系フィルム、結合材:スチレン系合成樹脂、その他:消臭抗菌剤寸法(mm)(個装)300×210×150シートサイズ(cm)約45×30処理方法可燃ゴミとして処理できますが、地域によって異なる場合がありますので、お住まいの地域のルールに従って処理してください。使用後は汚れた部分を内側にして、小さく丸めて不衛生にならないように処理してください。詰まりを防止するために、本品を水洗トイレや排水口等に捨てないでください。内容量1個(20枚)
注意
※本品は愛猫のシステムトイレ用シートです。用途以外には使用しないでください。※本品は食べられません。万が一飲み込んだ場合は、医師や獣医師にご相談ください。※万が一、中身を吸い込んだ場合や目に入った場合は、医師や獣医師にご相談ください。※ハサミなどで切らずにそのままご使用ください。中身が飛び散ったり、汚れやモレの原因となります。※単体で犬用トイレシート(ペット用トイレシート)として使用しないでください。※愛猫の体調や尿量、使用環境によっては機能が十分に発揮できない場合があります。※すべての菌を抑制できるわけではありません。※火気の近く、日の当たる所及び高温多湿になる所には置かないでください。※開封後は、吸湿防止のため、袋の口を輪ゴムなどでしっかりととめて、湿気の少ない風通しの良い場所で衛生的に保管してください。※乳幼児やペットが触れない所に保管してください。※本品の空き袋をおもちゃにしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45323418-
1,247
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする