・SSSサイズ。超小型犬用。男の子・女の子共用。
・ズレずに安心。幅広テープでしっかりとまる!面が広いから、圧力分散で締めつけない。締め付けないのにフィットします。
・スピード吸収体&全面通気性シートでムレにくい。ムレ0発想でさらさら感が続き、お肌にやさしい。
・男の子も女の子も安心のフロントポケット構造。
・お洋服とのあわせ方でも楽しめる北欧風デザイン。
用途本品は犬用紙おむつです。用途以外には使用しないでください。本品の特性上、表面材及び吸収体が柔らかく、噛んだり引っ掻いたりすると製品が破れ中身が飛び散ることがあります。愛犬が紙おむつを噛んだり引っ掻いたりして、破らないようご注意ください。材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:綿状パルプ・高分子吸水材・吸収紙、止着材:ポリオレフィン、防水材:ポリオレフィン系フィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:スチレン系合成樹脂 等寸法(mm)(個装)210×265×105処理方法使用後の本品の捨て方については、お住いの地域のルールに従ってください。使用後は汚れた部分を内側にして、小さく丸めて不衛生にならないように処理してください。トイレの詰まりを防止するために、水洗トイレに流さないでください。外出時に使った紙おむつは持ち帰りましょう。内容量1個(42枚)