キミおもいアクティブウェア SSS-S30枚

キミおもいアクティブウェア SSS-S30枚 エリエール キミおもいアクティブウェア SSS-S30枚 エリエール キミおもいアクティブウェア SSS-S30枚 エリエール キミおもいアクティブウェア SSS-S30枚 エリエール キミおもいアクティブウェア SSS-S30枚 エリエール キミおもいアクティブウェア SSS-S30枚 エリエール キミおもいアクティブウェア SSS-S30枚 エリエール

・S以下フリーサイズ。超小型~小型犬用。男の子・女の子共用。
・伸縮バンド構造でズレにくい。日本で唯一!のパンツタイプ。おなか周り伸縮バンド構造でズレにくい。足回りフィット構造で動きやすい。
・幅広い体系でもフィット!お腹まわりアジャスター付き!4段階調整シッポ穴。ミシン目付きシッポ穴でワンちゃんのシッポの太さに合わせてサイズを調整可能!
・男の子も女の子も安心のフロントポケット構造。
・アクティブなシーンにぴったりパッチワーク風デザイン。おむつっぽくなく、お洋服と合わせても◎

用途本品は犬用紙おむつです。用途以外には使用しないでください。本品の特性上、表面材及び吸収体が柔らかく、噛んだり引っ掻いたりすると製品が破れ中身が飛び散ることがあります。愛犬が紙おむつを噛んだり引っ掻いたりして、破らないようご注意ください。 材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:高分子吸水材・ポリオレフィン・ポリオレフィン系不織布、止着材:ポリオレフィン、防水材:ポリオレフィン系フィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:スチレン系合成樹脂 等 寸法(mm)(個装) 185×250×165 処理方法使用後の本品の捨て方については、お住いの地域のルールに従ってください。使用後は汚れた部分を内側にして、小さく丸めて不衛生にならないように処理してください。トイレの詰まりを防止するために、水洗トイレに流さないでください。外出時に使った紙おむつは持ち帰りましょう。 内容量1個(30枚)
注意
※本品は使い捨ての犬用紙おむつですので、洗濯しないでください。※本品は食べられません。万が一、飲み込んだ場合は、医師や獣医師にご相談ください。※万が一、中身を吸い込んだ場合や、目に入った場合は、医師や獣医師にご相談ください。※本品はハサミなどで切らないでそのままご使用ください。中身が飛び散ったり、汚れやモレの原因となります。※本品は愛犬の体調や尿量、使用環境によっては機能が十分に発揮できない場合があります。※火気の近く、日の当たる所及び高温多湿になる所には置かないでください。※開封後、ほこりや虫が入らないよう衛生的に保管してください。※乳幼児やペットが触れない所に保管してください。※本品の空き袋をおもちゃにしないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45323540 -
2,412
1,898
2,088 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シーツ/マット/床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする