・M以上フリーサイズ。小型~中型犬用。男の子・女の子共用。
・伸縮バンド構造でズレにくい。日本で唯一!のパンツタイプ。おなか周り伸縮バンド構造でズレにくい。足回りフィット構造で動きやすい。
・幅広い体系でもフィット!お腹まわりアジャスター付き!4段階調整シッポ穴。ミシン目付きシッポ穴でワンちゃんのシッポの太さに合わせてサイズを調整可能!
・男の子も女の子も安心のフロントポケット構造。
・アクティブなシーンにぴったりパッチワーク風デザイン。おむつっぽくなく、お洋服と合わせても◎
用途本品は犬用紙おむつです。用途以外には使用しないでください。本品の特性上、表面材及び吸収体が柔らかく、噛んだり引っ掻いたりすると製品が破れ中身が飛び散ることがあります。愛犬が紙おむつを噛んだり引っ掻いたりして、破らないようご注意ください。材質表面材:ポリオレフィン系不織布、吸水材:高分子吸水材・ポリオレフィン・ポリオレフィン系不織布、止着材:ポリオレフィン、防水材:ポリオレフィン系フィルム、伸縮材:ポリウレタン、結合材:スチレン系合成樹脂 等寸法(mm)(個装)190×245×165処理方法使用後の本品の捨て方については、お住いの地域のルールに従ってください。使用後は汚れた部分を内側にして、小さく丸めて不衛生にならないように処理してください。トイレの詰まりを防止するために、水洗トイレに流さないでください。外出時に使った紙おむつは持ち帰りましょう。内容量1個(26枚)