キミおもいおそうじシートボトル本体70枚

キミおもいおそうじシートボトル本体70枚 - エリエールキミおもいおそうじシートボトル本体70枚 - エリエールキミおもいおそうじシートボトル本体70枚 - エリエールキミおもいおそうじシートボトル本体70枚 - エリエールキミおもいおそうじシートボトル本体70枚 - エリエールキミおもいおそうじシートボトル本体70枚 - エリエールキミおもいおそうじシートボトル本体70枚 - エリエール

・除菌アルコールタイプ。無香性。たっぷり使える大容量ボトルタイプの本体です。
・ふきあとなめても安心。
・消臭成分カキタンニン配合。ネコちゃんのトイレ臭を除去。ネコちゃんのツンとした排泄臭にニオイのもとから消臭。
・こびりついた汚れもサッとふくだけ!
・「汚れ落ち・消臭効果・丈夫さ」専用品ならではの仕様満足度。

仕様【使えないもの】液体がしみやすい素材(白木・布・石材等)、洗剤で変色・曇りやすい素材(ガラス、漆、銅、しんちゅう、一部のプラスチック、液晶・プラズマ画面等)、摩擦に弱い素材成分水、エタノール、除菌剤、pH調整剤、界面活性剤、消臭剤寸法(mm)(個装)177×114×114シートサイズ(mm)130×200応急処置液が眼に入った場合は、こすらずすぐ流水で充分に洗い流してください。内容量1個(70枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。※ご使用する製品の取扱説明書に従ってお手入れしてください。※手荒れの気になる方や長時間ご使用の際は、ゴム手袋を使用してください。※シートの乾燥を防ぐため、シート取り出し後は必ずフタをきちんと閉めてください。※シートは長時間置いておくと乾燥しはじめるため、一度ボトルから出したらすぐに使用してください。※変色することがあるため、床や壁に長時間直接シートを触れたままにしないでください。※畳、水がしみ込む床・壁紙は目立たないところで、変色しないことを試してから使用してください。※こすると剥がれやすい素材などには使用しないでください。※砂粒や硬いゴミが付着したシート面で拭くと床やガラス等を傷つける恐れがあります。※乳幼児やペットが触れない所に保管してください。※本品は食べられません。※万が一飲み込んだ場合は、医師や獣医師にご相談ください。※火気の近く、日の当たる所及び高温になる所には置かないでください。※ご使用後は、手をよく水で洗ってください。※使用後のシートの捨て方については、地域のルールに従ってください。※人及びペットの体には使用しないでください。※トイレの詰まりを防ぐために、水洗トイレに流さないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45323610-
697
589
648(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする