LEDキッチンライト

LEDキッチンライト - ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト - ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト - ODELIC(オーデリック)
(1件のレビュー)

手元を明るく照らすキッチンライト。
壁面・棚下面取付兼用。
FL15W相当。

仕様調光器の使用不可材質ポリカーボネート(白色、乳白)消費電力(W)6.7全光束(Lm)488色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
注意
※取付工事が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329718SH9099LD
オープン
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45329718
2025-05-18
用途: デスクライト補助
製造業

手元がはっきりと見えるて、細かい作業がしやすいです。LEDは明るくて使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする