曜日別特売

LEDキッチンライト

LEDキッチンライト - ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト - ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト - ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト - ODELIC(オーデリック)

タッチレススイッチ付キッチンライト。
濡れた手でもスイッチに触れることなく操作が可能で衛生的です。
棚下面取付け専用。
FL20W相当。

仕様調光器の使用不可材質樹脂(オフホワイト)、アクリル(乳白)消費電力(W)9.8全光束(Lm)960色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
注意
※取付工事が必要となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329648SH9120LD
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする