曜日別特売

LEDキッチンライト

LEDキッチンライト - ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト - ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト - ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト - ODELIC(オーデリック)LEDキッチンライト - ODELIC(オーデリック)

コンセント付きキッチンライト。
壁面・棚下面取付兼用。
FL15W相当。

仕様調光器の使用不可色温度(K)6500光源色昼光色光源寿命40000時間演色指数(Ra)83調光の可否内容量1個
注意
※取付工事が必要となります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329675SH9078LD樹脂(白色)、アクリル(乳白)4.6440
オープン
8,498
9,348(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
45329700SH9098LDポリカーボネート(白色、乳白)6.7488
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする