ODELIC(オーデリック)
LEDキッチンベースライト
キッチン・納戸を明るく照らすベースライト。
即節の配線器具に電気工事なしで器具を簡単に取り付けできます。
FL40W×2灯相当。
材質
鋼(オフホワイト色)
取付方式
クイックA/化粧ネジ式
消費電力(W)
27.8
本体寸法(mm)
130×1226×99
全光束(Lm)
4000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
調光の可否
調光器の使用不可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45329806
SH8216LD
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください