曜日別特売

シーリングファン

シーリングファン - ODELIC(オーデリック)シーリングファン - ODELIC(オーデリック)シーリングファン - ODELIC(オーデリック)シーリングファン - ODELIC(オーデリック)

空気を循環させ室温のムラをなくし室温を快適に保ちます。
エアコンを併用することで、冷暖房効果があがり、省エネにも貢献します。
インテリアに合わせて選べるリバーシブル5枚羽。
リモコン付属。

仕様調光器の使用不可材質鋼(マットシルバー色)、羽根(木材リバーシブル)、ガラス(乳白ケシ)取付方式簡易結線型消費電力(W)27スイッチ全灯→3灯→消全光束(Lm)2330色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80調光の可否適用畳数~6畳内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45329000SH9071LDR
オープン
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする