LEDシーリングライト

LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

直下に広がるメインの光と、くつろぎを演出する間接光の組み合わせで、様々な生活シーンの演出に対応。
クリアービーズの装飾が華やかさをプラス。
虫が入りにくい設計。
リモコン付属。

仕様調光器の使用不可 材質アクリル(透明・乳白色プリント)、 取付方式クイックA/グローブ回転 消費電力(W)47 スイッチ壁:直接光+間接光→直接光(調光)→間接光(調光)→常夜灯 全光束(Lm)5170 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-10% 適用畳数~12畳 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45329115 SH8260LDR
オープン
37,980
41,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする