LEDシーリングライト

LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック)

畳数基準内で最大の明るさを実現した、しっかり明るい大光量タイプ。
リモコンで明るさも色も自由に調節できる。
虫が入りにくい設計。

仕様調光器の使用不可 取付方式クイックA/グローブ回転 色温度(K)2700~6500 光源色電球色~昼光色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否可 連続調光100-1% 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45329255 SH8234LDR 木材・リバーシブル(ナチュラル色/エボニーブラウン色)、アクリル(乳白) 55 壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 6099 ~14畳
オープン
 
 
取扱い終了
45329377 SH8235LDR 木材・リバーシブル(ナチュラル色/エボニーブラウン色)、アクリル(乳白) 53 壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 5499 ~12畳
オープン
 
 
取扱い終了
45329447 SH8230LDR アクリル(乳白) 55 壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 6099 ~14畳
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
45329465 SH8237LDR アクリル(乳白) 53 壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 5499 ~12畳
オープン
 
 
取扱い終了
45329544 SH8236LDR 木材・リバーシブル(ナチュラル色/エボニーブラウン色)、アクリル(乳白) 41 壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 4299 ~8畳
オープン
 
 
取扱い終了
45329569 SH8238LDR アクリル(乳白) 41 壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 4299 ~8畳
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする