曜日別特売

リボンヒーター

リボンヒーター - スリーハイリボンヒーター - スリーハイリボンヒーター - スリーハイリボンヒーター - スリーハイリボンヒーター - スリーハイ

リード線1m付、エキスパートスタッフによる丁寧な仕上げ、加工です。
RoHS10物質適合品
常用限度350℃/耐熱温度400℃
従来品「RB」シリーズから一部仕様変更いたしました。ヒーター性能に変わりはございません。

用途配管、バルブ、ポンプなどの形状が複雑なものに巻き付けて、加熱、保温するための帯状ヒーターです。タイプガラス電圧(V)100まで容量公差±10%常用温度(℃)350耐熱温度(℃)400リード線(m)1RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)100まで内容量1本
注意
※初期使用時に、煙が出る商品です。製品をはじめてご使用になる際には、煙が出て焦げた茶色に変色することがありますが、これはガラス布を織り上げるときにすべりを良くするためにつけられた有機系パウダーが熱により燃焼する現象で、初期使用時のみですのでご心配はいりません。
全6種類を絞り込む
容量(W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
容量(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45332229TRB100-100-20-100020×1000100
8,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
45332238TRB100-200-20-200020×2000200
14,400
13,980
15,378(税込)
当日出荷
45332247TRB100-300-20-300020×3000300
24,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
45332256TRB100-400-20-400020×4000400
31,800
30,980
34,078(税込)
当日出荷
45332265TRB100-500-20-500020×5000500
42,800
41,980
46,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
45332274TRB100-1000-40-500040×50001000
69,000
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする