燃料添加剤 フューエルシックス

燃料添加剤 フューエルシックス - モリドライブ燃料添加剤 フューエルシックス - モリドライブ

【ガソリンタンクに入れて走るだけ!】
独自の洗浄成分とコーティング成分のW処方による6つの効果で、エンジン性能を回復させる、オールインワン洗浄剤です。
堆積した汚れは、燃費悪化やパワーダウンの原因となります。
インジェクター・吸気バルブ・燃焼室の汚れを徹底的に取り除き、再付着を防止します。
燃焼効率を改善し燃費やパワーを回復させ、新車時のコンディションを維持させます。
パワーアップ・燃費回復・燃焼促進・レスポンス向上・燃料経路洗浄・汚れ再付着防止

用途自動車用ガソリン添加剤適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量280mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(280mL)
注意
※2輪車には使用できません。
※使用上の注意をよく読んでお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45339816-
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする