バターケース

バターケース 富士ホーロー

油汚れをサッと洗い流せます
市販の450gのバターがちょうどよく収まります。
2重構造のガスケットによる密閉蓋なので、保存性が高く、酸化しやすいバターを新鮮に保ってくれます。

仕様オーブン使用可(フタを除く)・食器洗浄乾燥機使用可 材質本体:ほうろう用鋼板、フタ:ポリプロピレン、バルブ・ガスケット:シリコーン サイズ450g用 質量(g)300 容量(L)0.7 寸法(cm)15.0×10.0×8.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45389525 N-450
2,200
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする