販売価格(税別)¥698~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ノーブランド 【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品) メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】AL-Mg 系・5000 シリーズ 非熱処理系:A5056パイプ(相当品) (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 耐食性、加工性、アルマイト性などに優れたAL-Mg 系合金です。 A5056は、AL-Mg系合金のパイプです。A5052よりも多少Mgの量を多くして強度を高めた材料で、耐食性、切削加工性、アルマイト性(陽極酸化処理性)が良好です。用途は光学部品や一般機械部品に広く使われており、アルミ合金のなかで最も汎用性の高い材料です。 注文コード45391248 仕様疲れ強さ:140N/mm2 比重2.64 調質H112 引張強度(N/mm2)280 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 ※WEB注文限定です。 ※発注後のキャンセル及び返品不可。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 金属素材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アルミパイプ (ツヤ消シ) エスコ 税込¥1,221~ ¥1,110~ アルミパイプ (ツヤ消シ) エスコ 税込¥2,849 ¥2,590 バスケットへ アルミ平角パイプ エスコ 税込¥5,973 ¥5,430 バスケットへ アルミ平角パイプ エスコ 税込¥1,716~ ¥1,560~ フラットバー (アルミ製) エスコ 税込¥7,040 ¥6,400 バスケットへ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥10,164~ ¥9,240~ パンチングメタル (アルミ製) エスコ 税込¥9,702~ ¥8,820~ アルミ板 エスコ 税込¥4,147 ¥3,770 バスケットへ アルミ複合板 エスコ 税込¥1,100~ ¥1,000~ アルミ板 エスコ 税込¥2,926 ¥2,660 バスケットへ アルミ板 エスコ 税込¥1,881~ ¥1,710~ アルミチャンネル エスコ 税込¥6,391~ ¥5,810~ マグネット用取付けパネル 河村電器産業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 情報配線S盤 スライドパネル 河村電器産業 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 金属丸棒 光 税込¥109~ ¥99~ (5) アルミアングル ホワイトアルマイト 光 税込¥516~ ¥469~ アルミ複合板 カラーエース トレード 税込¥52,778~ ¥47,980~ アルミ複合板 カラーエース 金箔柄 トレード 税込¥175,780 ¥159,800 バスケットへ アルミ複合板 カラーエースパンチング トレード 税込¥186,780 ¥169,800 屋内用アルミ複合板 不燃カラーエース トレード 税込¥164,780~ ¥149,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)金属素材アルミアルミパイプアルミ丸パイプ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品