ビッグ
新・スライド式爪フック「ジャンボ型」
幅の広い直線状の損傷を一度に引き出せる爪フック
従来品より約25%(632g)軽量化し、作業効率が良い。
材質
アルミ製
幅(mm)
315
質量(g)
1818
穴径(Φmm)
アイボルト:36
爪形状
18本
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
注意
※六角レンチや丸棒を通して使用。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45376776
477
¥
39,800
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください