ビッグ
スパッタマスカー
マスキングテープで簡単に固定できる簡易型スパッタカバー
養生個所に応じて、複数枚を貼り合わせて大きく使用できる!
火花をはじくコーティングを施しているので、縦面・傾斜面に最適!
材質
ガラスクロス基布
寸法(mm)
1000×1400
質量(g)
350
表面処理
防炎塩ビコーティング
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(2枚)
注意
※平面使いでの「のろ受け」はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45376819
375
¥
12,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください