曜日別特売

スパッタブロック

スパッタブロック - ビッグスパッタブロック - ビッグスパッタブロック - ビッグスパッタブロック - ビッグ

形状を固定できる火花養生用シート
☆四辺心材入りのAタイプと、一辺心材入りのBタイプで用途に合わせて使い分け。
☆短時間の溶接作業の養生に便利
⇒使用場所に合わせて形状を変えることで、作業部分だけの養生が簡単に出来る。
☆マスキングテープでも固定可能。
☆火花をはじくコーティングを施しています。

セット内容四辺心材入りのAタイプ、一辺心材入りのBタイプ材質ガラスクロス基布、心材:アルミ製ハトメ数A:6箇所 B:4箇所表面処理防炎塩ビコーティング寸法(cm)A:約100×48(四辺心材入り)、B:約100×70(一辺心材入り)危険物の類別非危険物内容量1セット(2種類)
注意
※平面使いでの「のろ受け」はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45376828475
17,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする