Apple Watch 充電器用 卓上スタンド 縦置き 横置き 角度調節可 Ultra/SE (第2世代/第1世代)
Apple Watchの純正磁気充電ケーブルを装着することで、Apple Watchの設置と充電ができるフリーアングルスタイルのアルミ製スタンドです。
Apple Watchは、縦置き横置きどちらでも置けます。
インテリアになじむ、シンプルで美しく高級感のあるアルミ仕上げです。 Apple Watch Ultra、Apple Watch SE(第2世代)、Apple Watch SE、Apple Watch Series 8、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1に対応しています。 充電器のホルダー部はシリコンゴム製で、Apple Watch磁気充電ケーブルの脱着を簡単に行えます。 充電部の厚みが足りない純正ケーブルには、付属シールを充電部の背面に貼り付けてからスタンドへ取り付けてください。 ※Apple Watch Series 6、Apple Watch SE以降の付属の充電ケーブル スタンドアーム部のケーブルホールにケーブルを通すことができ、すっきりと配線できます。 スタンド底面には、滑りにくく安定して設置できるシリコンパーツが付いています。 本製品の構造仕様上、対応機種でもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1 [42mm・38mm]