体重計 自動認識機能付 100g単位 Wi-Fi スマホ連動 BMI 2項目測定可 ECLEAR Plus

体重計 自動認識機能付 100g単位 Wi-Fi スマホ連動 BMI 2項目測定可 ECLEAR Plus エレコム

乗るだけで測定データを専用アプリ「ECLEAR plus」(エクリア プラス)に自動転送する、Wi-Fi通信機能搭載”エクリア 体重計”です。
製品本体で3項目(体重・BMI・前回差)を確認することができます。
専用アプリ「ECLEAR plus」を活用すると、体重と目標体重を一画面で管理できます。
専用アプリ「ECLEAR plus」では、過去のデータや週・月毎の平均値も確認できるため、体重の変化をより把握しやすくなっています。
体重変化が詳細に把握できるように、100グラム単位の精密な測定が可能です。
乗るだけで過去の測定データから登録者を推定する自動認識機能を搭載しているため、電源を入れたり、登録した番号を選択したりする必要がありません。
※最大5人まで登録可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライトを搭載しています。
収納しやすいコンパクトサイズの体重計です。

付属品お試し用電池[単4形アルカリ乾電池(LR03)]×3本、スタートアップガイド取扱説明書 質量(kg)約1.0(乾電池を除く) ホワイト 電源DC4.5V単4形アルカリ乾電池(LR03)×3本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270×24 測定単位2.5kg以上~100kg以下:100g、100kg超え~:200g 計量法・型式家庭用特定計量器 丸正マーク 最大計量(kg)150 電池寿命約3カ月(アルカリ乾電池使用時) 適合地域5拠点 通信規格無線LAN2.4GHz帯(IEEE802.11b/g/n規格)対応 ※ 5GHz帯には非対応 性別男、女 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45378840 ESW01WH
5,240
4,098
4,508 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 ESW01WH

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする