曜日別特売

W管継手 ストレートユニオン

W管継手 ストレートユニオン - SK11W管継手 ストレートユニオン - SK11W管継手 ストレートユニオン - SK11W管継手 ストレートユニオン - SK11W管継手 ストレートユニオン - SK11W管継手 ストレートユニオン - SK11W管継手 ストレートユニオン - SK11W管継手 ストレートユニオン - SK11

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
めねじ部からの同一方向の配管に使用します。

用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ストレートユニオン材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45392140KQ2H04-M5A4おねじM5X0.8
オープン
379
417(税込)
当日出荷
45392149KQ2H04-01AS4おねじR(PT)1/8
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392158KQ2H04-02AS4おねじR(PT)1/4
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392167KQ2H06-M5A6おねじM5X0.8
オープン
399
439(税込)
当日出荷
45392176KQ2H06-01AS6おねじR(PT)1/8
オープン
339
373(税込)
当日出荷
45392185KQ2H06-02AS6おねじR(PT)1/4
オープン
339
373(税込)
当日出荷
45392194KQ2H08-01AS8おねじR(PT)1/8
オープン
359
395(税込)
当日出荷
45392210KQ2H08-02AS8おねじR(PT)1/4
オープン
379
417(税込)
当日出荷
45392219KQ2H08-03AS8おねじR(PT)3/8
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392228KQ2H10-02AS10おねじR(PT)1/4
オープン
539
593(税込)
当日出荷
45392237KQ2H10-03AS10おねじR(PT)3/8
オープン
539
593(税込)
当日出荷
45392246KQ2H10-04AS10おねじR(PT)1/2
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392255KQ2H12-02AS12おねじR(PT)1/4
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392264KQ2H12-03AS12おねじR(PT)3/8
オープン
639
703(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392280KQ2H12-04AS12おねじR(PT)1/2
オープン
679
747(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする