SK11
W管継手 ストレート
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
同一方向のチューブ同士の接続に使用します。
用途
エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状
ストレート
材質(本体)
PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用流体
エア
周囲温度(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
適合チューブ材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45392289
KQ2H04-00A
4(×2口)
-0.1~1
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
45392298
KQ2H06-00A
6(×2口)
-0.1~1
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
45392307
KQ2H08-00A
8(×2口)
-0.1~1
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
45392316
KQ2H10-00A
10(×2口)
-0.1~1(真空)
ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
翌々日出荷
45392325
KQ2H12-00A
12(×2口)
-0.1~1
ポリウレタン・ナイロン
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください