曜日別特売

W管継手 エルボ

W管継手 エルボ - SK11W管継手 エルボ - SK11W管継手 エルボ - SK11W管継手 エルボ - SK11W管継手 エルボ - SK11W管継手 エルボ - SK11W管継手 エルボ - SK11W管継手 エルボ - SK11

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
直角方向のチューブ同士の接続に使用します。

用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状エルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
適合チューブ材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45392526KQ2L04-00A4(×2口)-0.1~1ポリウレタン・ナイロン
オープン
479
527(税込)
翌々日出荷
45392535KQ2L06-00A6(×2口)-0.1~1ポリウレタン・ナイロン
オープン
459
505(税込)
当日出荷
45392544KQ2L08-00A8(×2口)-0.1~1ポリウレタン・ナイロン
オープン
539
593(税込)
当日出荷
45392560KQ2L10-00A10(×2口)-0.1~1(真空)ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン
オープン
679
747(税込)
当日出荷
45392569KQ2L12-00A12(×2口)-0.1~1ポリウレタン・ナイロン
オープン
759
835(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする