SK11
W管継手 異径ユニオンワイ
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
同一方向の異径チューブの分岐接続に使用します。
用途
エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状
異径ユニオンワイ
材質(本体)
PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
使用流体
エア
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45392630
KQ2U04-06A
4(×2口)/6
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
45392639
KQ2U06-08A
6(×2口)/8
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
45392648
KQ2U08-10A
8(×2口)/10
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
45392657
KQ2U10-12A
10(×2口)/12
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください