曜日別特売

W管継手 チーズ

W管継手 チーズ - SK11W管継手 チーズ - SK11W管継手 チーズ - SK11W管継手 チーズ - SK11W管継手 チーズ - SK11W管継手 チーズ - SK11W管継手 チーズ - SK11W管継手 チーズ - SK11

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
同径チューブの両側90度方向の分岐配管に使用します。

用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状チーズ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用流体エア周囲温度(℃)-5~60内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
使用圧力範囲(MPa)
適合チューブ材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45392815KQ2T04-00A4(×3口)-0.1~1ポリウレタン・ナイロン
オープン
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392824KQ2T06-00A6(×3口)-0.1~1ポリウレタン・ナイロン
オープン
579
637(税込)
当日出荷
45392840KQ2T08-00A8(×3口)-0.1~1(真空)ナイロン・ソフトナイロン・ポリウレタン
オープン
659
725(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392849KQ2T10-00A10(×3口)-0.1~1ポリウレタン・ナイロン
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
45392858KQ2T12-00A12(×3口)-0.1~1ポリウレタン・ナイロン
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする