SK11
W管継手 ダブルユニバーサルエルボ
押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
めねじ部からの直角方向の分岐配管に使用します。
分岐側取付部は独立しており方向はフリーです。
用途
エア配管用チューブ管継ぎ手。
形状
ダブルユニバーサルエルボ
材質(本体)
PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
使用流体
エア
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン
周囲温度(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45393016
KQ2VD04-01AS
4(×2口)
おねじR(PT)1/8
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393025
KQ2VD04-02AS
4(×2口)
おねじR(PT)1/4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393034
KQ2VD06-01AS
6(×2口)
おねじR(PT)1/8
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
45393050
KQ2VD06-02AS
6(×2口)
おねじR(PT)1/4
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393059
KQ2VD08-01AS
8(×2口)
おねじR(PT)1/8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393068
KQ2VD08-02AS
8(×2口)
おねじR(PT)1/4
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393077
KQ2VD08-03AS
8(×2口)
おねじR(PT)3/8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393086
KQ2VD10-02AS
10(×2口)
おねじR(PT)1/4
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393095
KQ2VD10-03AS
10(×2口)
おねじR(PT)3/8
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393104
KQ2VD10-04AS
10(×2口)
おねじR(PT)1/2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393120
KQ2VD12-02AS
12(×2口)
おねじR(PT)1/4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393129
KQ2VD12-03AS
12(×2口)
おねじR3/8(PT)
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393138
KQ2VD12-04AS
12(×2口)
おねじR(PT)1/2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください