曜日別特売

W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ

W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ - SK11W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ - SK11W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ - SK11W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ - SK11W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ - SK11W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ - SK11W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ - SK11W管継手 ダブルブランチユニバーサルエルボ - SK11

押し込むだけで接続、ワンタッチ分離が可能です。
めねじ部からの直角方向の4分岐配管に使用します。
分岐側取付部は2系統で独立しており方向はフリーです。

用途エア配管用チューブ管継ぎ手。形状ダブルブランチユニバーサルエルボ材質(本体)PP・C3604・SUS304・NBR・他使用圧力範囲(MPa)-0.1~1使用流体エア適合チューブ材質ポリウレタン・ナイロン周囲温度(℃)-5~60内容量1個
全13種類を絞り込む
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45393147KQ2ZD04-01AS4(×4口)おねじR(PT)1/8
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393156KQ2ZD04-02AS4(×4口)おねじR(PT)1/4
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393165KQ2ZD06-01AS6(×4口)おねじR(PT)1/8
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393174KQ2ZD06-02AS6(×4口)おねじR(PT)1/4
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393190KQ2ZD08-01AS8(×4口)おねじR(PT)1/8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393199KQ2ZD08-02AS8(×4口)おねじR(PT)1/4
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393208KQ2ZD08-03AS8(×4口)おねじR(PT)3/8
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393217KQ2ZD10-02AS10(×4口)おねじR(PT)1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393226KQ2ZD10-03AS10(×4口)おねじR(PT)3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393235KQ2ZD10-04AS10(×4口)おねじR(PT)1/2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393244KQ2ZD12-02AS12(×4口)おねじR(PT)1/4
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393260KQ2ZD12-03AS12(×4口)おねじR(PT)3/8
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
45393269KQ2ZD12-04AS12(×4口)おねじR(PT)1/2
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする