SK11
スピコン インラインタイプ
チューブを押し込んで簡単に接続できます。
チューブ途中でスピードコントロールします。
チューブとチューブを接続します。
用途
ワンタッチ管継ぎ手(スピードコントローラ)。
形状
インラインタイプ
材質(本体)
PP・C3604・SUS304・NBR・他
使用圧力範囲(MPa)
-0.1~1
最高使用圧力(MPa)
1
適合チューブ材質
ポリウレタン・ナイロン
適合流体
空気
周囲温度(℃)
-5~60
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45393384
AS2002F-04
4(×2口)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
45393400
AS2002F-06
6(×2口)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
45393409
AS3002F-08
8(×2口)
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
45393418
AS4002F-10
10(×2口)
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
45393427
AS4002F-12
12(×2口)
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください