SK11
ブレードロック H6×2M
ホースを安全確実に接続します。
ホースの安全確実な接続に最適です。
用途
ホースの接続。
形状
ブレードロック H6×2M
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
ねじサイズ
R1/4
適合ホース内径×外径(Φmm)
6×11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45393454
TBS-0206
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください