MPPT チャージコントローラー

MPPT チャージコントローラー RENOGY JAPAN

12Vと24Vシステムを自動的に認識します。※LIモードは手動で変更する必要があります
密閉型、ゲル、補水式、リチウムなど様々なタイプのバッテリーに充電できます。
革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率、同時にピーク変換効率も98%に達します。
過充電、過放電、過負荷、短絡などの状況を防げる電子保護機能付きです。
LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。
多様な負荷制御を備えており、過放電のリチウム電池にも充電可能です。
アルミダイキャストの設計により、効率良く熱量を排出できます。

用途
MPPT チャージコントローラー 40A ROVER LIシリーズは、アルミダイキャストの設計を採用し、一般的な消耗から守るため、システムの熱量を最大限排出できます。
【最大充電電流・入力電圧・入力電力】
最大充電電流は40A、最大入力電圧は100VDC、最大入力電力は12Vシステムで520W、24Vシステムで1040Wの仕様となります。
【12V/24Vシステムを自動的に認識】
12Vと24Vシステムを自動的に認識します。※LIモードは手動で変更する必要があります
ゲル電池とリチウム電池を含め、様々なタイプのバッテリーに充電できます。
【高い追跡効率と保護機能】
革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率を誇ります。これにより、ソーラーパネルの特性を最大限に引き出し、発電ロスを減らすことで無駄なくより多くの電力を生成することができます。また総合的な自己診断と電子保護機能が内蔵されており、システムの故障によるダメージを防ぐことができます。
【LED液晶画面付き】
LED液晶画面が付いており、充電電流やバッテリー電圧などのステータスが確認できます。数値の異常に速やかに気付くことで、素早い対応が可能となります。またエラーが発生した際は、エラーコードが表示され原因の特定が容易に行えます。
【負荷接続端子付き】
負荷接続端子(負荷ポート)には、直流(DC)電球などの小型電気を接続することができます。負荷モードの設定により、負荷の動作時間や手動、自動の切り替えなどが設定できます。
質量(kg)2 入力電圧(V)ソーラー:100 DC 寸法(cm)23.8×17.3×7.8 公称電圧(V)12/24 バッテリー電圧(V)32 充電電流(A)40 動作温度(℃)-35 to +45 端子8AWG(8SQ) 負荷電流(A)20 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧降下(V)充電回路: ≦ 0.26、放電回路:≦ 0.15 短絡電流(A)50 内容量1個
取扱説明書: (13.13MB)
注意
※12Vと24Vシステムを自動的に認識します。
※LIモードは手動で変更する必要があります
※密閉型、ゲル、補水式、リチウムなど様々なタイプのバッテリーに充電できます。
※革新的なMPPT技術を持ち、99%という高い追跡効率、同時にピーク変換効率も98%に達します。
※過充電、過放電、過負荷、短絡などの状況を防げる電子保護機能付きです。
※LCD液晶画面とLEDインジケーターは、システム充電情報やエラーコードの表示、またパラメーターの変更が可能です。
※多様な負荷制御を備えており、過放電のリチウム電池にも充電可能です。
※アルミダイキャストの設計により、効率良く熱量を排出できます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45395764 RNG-CTRL-RVR40-G2-JP
18,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【RENOGY】MPPT チャージコントローラー ROVER LI 20/40A

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする