走行充電器/アイソレーター
12Vのバッテリーに適用します:AGM、補水式、ゲル、リチウム電池
過電圧、過温度、逆極性などの保護機能付き
バッテリー隔離機能付き
3段階の充電ステージでバッテリーを満充電できます:バルク、ブースト、フロート
コンパクトかつ頑丈なデザイン
配線による電圧降下を無くす
バッテリーの寿命を延長する
昇圧機能付き
用途
DC-DC走行充電器は、オルタネーター/メインバッテリーから効率的にサブバッテリーを充電することができます。
さまざまなオルタネーターと互換性があり、AGM、補水式、ゲル、リチウム電池に適用します。
3段階の充電ステージと複数の電子保護機能を備えて、自動的に充電ステージを調整し、バッテリーを満充電できます。コンパクトのサイズと簡単の取付で、RV、船舶に最適です。
寸法(mm)261×175×68
質量(kg)1.88
出力(W)500
電圧(V)フロート: 13.2~13.8、ブースト: 14.1~14.7(鉛バッテリー)/12.6~14.6(リチウムバッテリー)
公称電圧(V)12
消費電流(A)待機時:<0.4
充電電流(A)40
最高操作温度(℃)-20 to +50
入力電圧範囲(V)8~16
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1個
さまざまなオルタネーターと互換性があり、AGM、補水式、ゲル、リチウム電池に適用します。
3段階の充電ステージと複数の電子保護機能を備えて、自動的に充電ステージを調整し、バッテリーを満充電できます。コンパクトのサイズと簡単の取付で、RV、船舶に最適です。
取扱説明書:
(2.71MB)
注意
※こちらの走行充電器は必ずD+ポートからケーブルを接続する必要があります。接続方法につきましては「走行充電器に関するIGN/D+ケーブルの接続方法」を参考にしてください。※過電圧、過温度、逆極性などの保護機能付き
※メーカーのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーに適した設定にする場合、DIPスイッチを以下の通りに設定してください。
※S1、S5をOFF(スイッチを上に上げる)
※S2、S3、S4をON(スイッチを下に下げる)
※上記の設定により、推奨の充電電圧(14.4V)に変更することができます。この場合フロート充電は行いません。
※2系統以上の充電方式を同時に同じバッテリーへ行うことはお勧めしません。走行充電を行う際は、ソーラー充電、または外部充電(AC充電)を同時に同じバッテリーへ充電させないでください。
※メインバッテリーの過放電を防止するため、オルタネーターのアンペア数が、走行充電器の定格電流の1.5倍以上になるものをお選びいただくことを推奨します。
※こちらの商品には動作に必要なケーブルが付いておりません。以下の3つの配線を別途ご購入いただく必要がございます。
※走行充電器⇔メインバッテリー間の配線」「走行充電器⇔サブバッテリー間の配線」「走行充電器D+ポート⇔オルタネーターのD+端子への配線」
※各ケーブルのサイズ選定は、以下の表を参考にしてください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 1,000 / 税込 ¥ 1,100 |
沖縄地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 |
離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 2,800 / 税込 ¥ 3,080 |
商品説明動画
【RENOGY】DC-DC 走行充電器 12V 20A|40A|60A