曜日別特売

オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト

オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 人検知カメラ付ポーチライト - ODELIC(オーデリック)

人検知カメラと照明が一体化したカメラ付ポーチライト。家を見守り安心を提供してくれる次世代のあかりです
人検知カメラ モード切替型で防犯対策などにおすすめ。カメラが人を検知して録画&照明を点灯。照明は夜間ON-OFFと調光モードの切り替えが可能です
高演色照明R15クラス2

材質グローブ:アクリル(乳白)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)25(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94内容量1台
注意
※調光器不可
※壁面取付専用
※必ず壁スイッチを設けてください。壁スイッチは保護カバー付タイプの設置をおすすめします。
※人検知による録画は、周囲の明るさや点灯モードに関わらず常におこなわれます。
※カメラは常に動作していますが、人検知しないと動画は保存されません。
全10種類を絞り込む
幅(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
幅(mm)
質量(kg)
材質(本体)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45435436OG264107LCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TLΦ1900.7樹脂(マットシルバー色)121
48,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435445OG264107NCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TNΦ1900.7樹脂(マットシルバー色)121
48,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435454OG264108LCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TLΦ1900.7樹脂(黒色)121
48,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435479OG264109LCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TLΦ1900.7樹脂(オフホワイト色)121
48,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435488OG264109NCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TNΦ1900.7樹脂(オフホワイト色)121
48,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435497OG264110LCRLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)No.292EL□1250.8樹脂(黒色)155
48,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435506OG264110NCRLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)No.292EN□1250.8樹脂(黒色)155
48,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435515OG264111LCRLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)No.292EL□1250.8樹脂(マットシルバー色)155
48,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435524OG264111NCRLED電球ミニクリプトン形6.5W(E17)No.292EN□1250.8樹脂(マットシルバー色)155
48,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435470OG264108NCRLED電球フラット形5.9W(GX53-1)No.293TNΦ1900.7樹脂(黒色)121
48,800
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする