ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト フクロウ
幸運のモチーフとしても親しまれているフクロウのあかりがエントランスをあたたかく照らします
高演色照明R15クラス2
材質
グローブ:ガラス(乳白ケシ)
幅(mm)
Φ314
質量(kg)
3.1
材質(本体)
アルミ鋳物(銀イブシ)
取付方式
グローブ:化粧ネジ式
奥行(mm)
145
構造
防雨型
定格消費電力(W)
6
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
10(100V)
明るさ
白熱灯器具40W相当
別売品番
【絶縁台】PF218W
演色指数(Ra)
94
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※絶縁台別売
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45435750
OG041578LR
LED電球一般形6W(E26)No.295FL
2700
電球色
固有:18
108
¥
58,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45435759
OG041578NR
LED電球一般形6W(E26)No.295FN
5000
昼白色
固有:19.6
118
¥
58,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください