ODELIC(オーデリック)
オーデリック 高演色LED エクステリア ポーチライト 小型シーリング 拡散光カバータイプ
モダンな外構に似合うスクエアの小型シーリング。溶け込ませても、アクセントにしても上質な空間を演出します
肉厚アクリルのエッジがきらめく拡散光カバータイプ
高演色照明R15クラス2
種別
LED一体型
長さ(mm)
194
幅(mm)
64
カバー
アクリル(透明ケシ)
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
70
構造
防雨型
定格消費電力(W)
3.9
ランプの種類
高演色LED
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
8(100V)
明るさ
白熱灯器具40W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
天井面取付専用
調光の可否
不可
内容量
1台
注意
※調光器不可
※天井面取付専用
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45436005
OG264099LR
アルミダイカスト(黒色)
2700
電球色
固有:42.3
165
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436014
OG264099NR
アルミダイカスト(黒色)
5000
昼白色
固有:47.4
185
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436030
OG264100LR
アルミダイカスト(マットシルバー色)
2700
電球色
固有:51.5
201
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45436039
OG264100NR
アルミダイカスト(マットシルバー色)
5000
昼白色
固有:57.9
226
¥
17,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください