オーデリック 高演色LED エクステリア 門柱灯

オーデリック 高演色LED エクステリア 門柱灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 門柱灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 門柱灯 - ODELIC(オーデリック)オーデリック 高演色LED エクステリア 門柱灯 - ODELIC(オーデリック)
幅(mm)Φ240カバーアクリル質量(kg)1高さ(mm)258材質(本体)樹脂(黒色)取付方式グローブ:化粧ネジ式構造防雨型定格消費電力(W)6ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)10(100V)明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94調光の可否不可内容量1台
注意
※調光器不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45437204OG042127LRLED電球一般形6W(E26)No.295FL2700電球色固有:87.5525
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45437220OG042127NRLED電球一般形6W(E26)No.295FN5000昼白色固有:95.6574
15,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする