LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ - 三菱電機

LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ
国際規格「CISPR」に適合した低ノイズライトユニットを搭載。医療施設や半導体工場、データセンター、サーバールームなどにおすすめです

Myシリーズ 40形材質(本体)鋼板・白色仕上商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83内容量1組
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格
定格電圧(V)
定格消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45453216MY-V425330/NVCTZ器具本体:EL-LHV41500、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:16.7
34,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月中旬
45453225MY-V430330/NVCTZ器具本体:EL-LHV41500、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:21
35,200
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453234MY-V450330/NVCTZ器具本体:EL-LHV41500、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:32.5
37,500
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月中旬
45453250MY-V470330/NVCTZ器具本体:EL-LHV41500、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:43
44,500
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453259MY-V425330S/NVCTZ器具本体:EL-LHV41502、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:16.7
37,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45453268MY-V430330S/NVCTZ器具本体:EL-LHV41502、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:21
38,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45453277MY-V450330S/NVCTZ器具本体:EL-LHV41502、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:32.5
40,500
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45453286MY-V470330S/NVCTZ器具本体:EL-LHV41502、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:43
47,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45453295MY-V425332/NVCTZ器具本体:EL-LHV41501、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm リニューアルサイズ、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:16.7
34,700
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453304MY-V430332/NVCTZ器具本体:EL-LHV41501、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm リニューアルサイズ、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:21
35,200
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453320MY-V450332/NVCTZ器具本体:EL-LHV41501、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm リニューアルサイズ、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:32.5
37,500
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453329MY-V470332/NVCTZ器具本体:EL-LHV41501、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅 全長1250mm リニューアルサイズ、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:43
44,500
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453338MY-V425332S/NVCTZ器具本体:EL-LHV41504、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 全長1250mm リニューアルサイズ、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:16.7
37,700
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45453347MY-V430332S/NVCTZ器具本体:EL-LHV41504、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 全長1250mm リニューアルサイズ、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:21
38,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453356MY-V450332S/NVCTZ器具本体:EL-LHV41504、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 全長1250mm リニューアルサイズ、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:32.5
40,500
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453365MY-V470332S/NVCTZ器具本体:EL-LHV41504、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 150幅 プルスイッチ付 全長1250mm リニューアルサイズ、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:43
47,500
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453374MY-V425331/NVCTZ器具本体:EL-LHV42300、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ直付形 逆富士タイプ 230幅、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:16.7
34,900
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453390MY-V430331/NVCTZ器具本体:EL-LHV42300、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 230幅、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:21
35,400
13,980
15,378(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453399MY-V450331/NVCTZ器具本体:EL-LHV42300、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 230幅、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:32.5
37,700
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453408MY-V470331/NVCTZ器具本体:EL-LHV42300、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 230幅、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:43
44,700
17,980
19,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453417MY-V425333/NVCTZ器具本体:EL-LHV42303、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 器具高57mm 全長1250mm、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:16.7
36,200
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453426MY-V430333/NVCTZ器具本体:EL-LHV42303、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 器具高57mm 全長1250mm、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:21
36,700
14,980
16,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453435MY-V450333/NVCTZ器具本体:EL-LHV42303、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 器具高57mm 全長1250mm、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:32.5
39,000
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453444MY-V470333/NVCTZ器具本体:EL-LHV42303、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 230幅 リニューアルタイプ 器具高57mm 全長1250mm、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:43
46,000
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453469MY-V425331S/NVCTZ器具本体:EL-LHV42301、ライトユニット:EL-LU42533N VCTZ直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:16.7
37,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45453478MY-V430331S/NVCTZ器具本体:EL-LHV42301、ライトユニット:EL-LU43033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:21
38,400
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453487MY-V450331S/NVCTZ器具本体:EL-LHV42301、ライトユニット:EL-LU45033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:32.5
40,700
15,980
17,578(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453496MY-V470331S/NVCTZ器具本体:EL-LHV42301、ライトユニット:EL-LU47033N VCTZ直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付、電磁波低減用VCTZ 段調光機能付連続調光5~100%AC100~254200V時:43
47,700
18,980
20,878(税込)
31日以内出荷
返品不可
45453460MY-V410541S/N2AHTN器具本体:EL-LHV42301直付形 逆富士タイプ 230幅 プルスイッチ付、集光タイプ固定出力・段調光機能付AC100~242200V時:55
56,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45453460MY-V410541S/N2AHTN18811689MY-V410641S/NAHTNMY-V410541S/N2AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付 三菱電機 18811689LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 直付形 逆富士タイプ プルスイッチ付三菱電機1セット
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする