用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形

用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機用途別照明 LED照明器具 Myシリーズ 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用) 直付形 - 三菱電機

LEDライトユニット形Myシリーズ
防雨・防湿・重耐塩形
海岸から200m以内の重塩害地域(軒下)での仕様が可能
固形物および水の侵入に対する保護性能IP65に適合

仕様口出し線付材質ライトユニットカバー:ポリカーボネート樹脂 乳白色(拡散)材質(本体)ステンレス 白色仕上定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242保護等級IP65 防湿形商品構成器具本体+ライトユニット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命40000時間、光束維持率(%):85演色指数(Ra)83ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵内容量1組
注意
※必ず専用の耐塩形ライトユニットと防雨・防湿・重耐塩形本体との組み合わせでご使用ください。
※従来のMyシリーズ防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)器具本体とはライトユニットの互換性がありませんので、ご注意ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
タイプ
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45457240MY-EH425560/NAHTN器具本体:EL-LH-EH41511、ライトユニット:EL-LUE42556N AHTNMyシリーズ 40形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 笠付タイプ、FHF32形器具 定格出力相当200V時:16.7固有(200V時):148.5
108,400
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457249MY-EH430560/NAHTN器具本体:EL-LH-EH41511、ライトユニット:EL-LUE43056N AHTNMyシリーズ 40形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 笠付タイプ、FHF32形器具 高出力相当200V時:21固有(200V時):146.6
108,900
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
45457258MY-EH450560/NAHTN器具本体:EL-LH-EH41511、ライトユニット:EL-LUE45056N AHTNMyシリーズ 40形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 笠付タイプ、FHF32形器具 定格出力相当200V時:32.5固有(200V時):153.5
117,700
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457267MY-EH470560/NAHTN器具本体:EL-LH-EH41511、ライトユニット:EL-LUE47056N AHTNMyシリーズ 40形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 笠付タイプ、FHF32形器具 高出力相当200V時:43固有(200V時):154.6
121,700
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
45457276MY-EL425560/NAHTN器具本体:EL-LH-EL40711、ライトユニット:EL-LUE42556N AHTNMyシリーズ 40形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 トラフタイプ、FHF32形器具 定格出力相当200V時:16.7固有(200V時):149.7
107,100
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457285MY-EL430560/NAHTN器具本体:EL-LH-EL40711、ライトユニット:EL-LUE43056N AHTNMyシリーズ 40形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 トラフタイプ、FHF32形器具 高出力相当200V時:21固有(200V時):147.6
107,600
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457294MY-EL450560/NAHTN器具本体:EL-LH-EL40711、ライトユニット:EL-LUE45056N AHTNMyシリーズ 40形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 トラフタイプ、FHF32形器具 定格出力相当200V時:32.5固有(200V時):154.7
116,400
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457310MY-EL470560/NAHTN器具本体:EL-LH-EL40711、ライトユニット:EL-LUE47056N AHTNMyシリーズ 40形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 トラフタイプ、FHF32形器具 高出力相当200V時:43固有(200V時):155.8
120,400
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457319MY-EV425561/NAHTN器具本体:EL-LH-EV42311、ライトユニット:EL-LUE42556N AHTNMyシリーズ 40形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 逆富士タイプ 230幅、FHF32形器具 定格出力相当200V時:16.7固有(200V時):149.7
107,700
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
45457328MY-EV430561/NAHTN器具本体:EL-LH-EV42311、ライトユニット:EL-LUE43056N AHTNMyシリーズ 40形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 逆富士タイプ 230幅、FHF32形器具 高出力相当200V時:21固有(200V時):147.6
108,200
42,980
47,278(税込)
31日以内出荷
返品不可
45457337MY-EV450561/NAHTN器具本体:EL-LH-EV42311、ライトユニット:EL-LUE45056N AHTNMyシリーズ 40形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 逆富士タイプ 230幅、FHF32形器具 定格出力相当200V時:32.5固有(200V時):154.7
117,000
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457346MY-EV470561/NAHTN器具本体:EL-LH-EV42311、ライトユニット:EL-LUE47056N AHTNMyシリーズ 40形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 逆富士タイプ 230幅、FHF32形器具 高出力相当200V時:43固有(200V時):155.8
121,000
47,980
52,778(税込)
31日以内出荷
返品不可
45457355MY-EH208560/NAHTN器具本体:EL-LH-EH21511、ライトユニット:EL-LUE20856N AHTNMyシリーズ 20形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 笠付タイプ、FL20形器具相当200V時:5.8固有(200V時):136.2
84,600
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457364MY-EH215560/NAHTN器具本体:EL-LH-EH21511、ライトユニット:EL-LUE21556N AHTNMyシリーズ 20形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 笠付タイプ、FHF16形 高出力相当200V時:11.2固有(200V時):137.5
88,600
34,980
38,478(税込)
31日以内出荷
返品不可
45457380MY-EL208560/NAHTN器具本体:EL-LH-EL20711、ライトユニット:EL-LUE20856N AHTNMyシリーズ 20形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 トラフタイプ、FL20形器具相当200V時:5.8固有(200V時):137.9
83,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457389MY-EL215560/NAHTN器具本体:EL-LH-EL20711、ライトユニット:EL-LUE21556N AHTNMyシリーズ 20形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 トラフタイプ、FHF16形 高出力相当200V時:11.2固有(200V時):138.3
87,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457398MY-EV208560/NAHTN器具本体:EL-LH-EV21511、ライトユニット:EL-LUE20856N AHTNMyシリーズ 20形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 逆富士タイプ 150幅、FL20形器具相当200V時:5.8固有(200V時):137.9
83,900
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457407MY-EV208561/NAHTN器具本体:EL-LH-EV22311、ライトユニット:EL-LUE20856N AHTNMyシリーズ 20形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 逆富士タイプ 230幅、FL20形器具相当200V時:5.8固有(200V時):137.9
84,200
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457416MY-EV215560/NAHTN器具本体:EL-LH-EV21511、ライトユニット:EL-LUE21556N AHTNMyシリーズ 20形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 逆富士タイプ 150幅、FHF16形 高出力相当200V時:11.2固有(200V時):138.3
87,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45457425MY-EV215561/NAHTN器具本体:EL-LH-EV22311、ライトユニット:EL-LUE21556N AHTNMyシリーズ 20形 防雨・防湿・重耐塩形(軒下用)直付形 逆富士タイプ 230幅、FHF16形 高出力相当200V時:11.2固有(200V時):138.3
88,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする