三菱電機
用途別照明 直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ 業務用浴室灯 直付形 天井直付専用
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット
医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容
器具本体:EL-LYWP4002
カバー
アクリル 乳白色仕上
質量(kg)
器具:4、ランプ:0.6
材質(本体)
ステンレス 白色仕上
タイプ
直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース
定格
FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
定格電圧(V)
AC100~242
電力(W)
平均:34
商品構成
器具本体+ランプ
色温度(K)
5000
ランプの種類
LDL40×2
光源色
昼白色
演色指数(Ra)
83
内容量
1組
注意
※周囲温度は-10~35℃の範囲で使用してください。
※サウナなど高温になる場所では使用できません。
※硫黄成分を含む温泉地など腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
※厳しい環境での連続使用は、短寿命になる場合があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
ランプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
光源寿命
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45457434
EL-LYWP4002AHJ(25N5)
200V時:38
LDL40S・N/17/25・N5
固有(200V時):93.1
40000時間、光束維持率(%):85
2500
¥
142,900
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
45457450
EL-LYWP4002AHJ(26N4)
200V時:34
LDL40S・N/15/26・N4
固有(200V時):108.2
40000時間、光束維持率(%):90
2600
¥
144,900
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
92日以内出荷
返品不可
45457459
EL-LYWP4002AHJ(34N3A)
200V時:46
LDL40S・N/21/34・N3
固有(200V時):104.5
40000時間、光束維持率(%):90
3400
¥
150,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
45457468
EL-LYWP4002AHJ(39N4)
200V時:53
LDL40S・N/24/39・N4
固有(200V時):104.1
40000時間、光束維持率(%):90
3900
¥
153,900
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください