曜日別特売

LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ

LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ - 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ - 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ - 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ - 三菱電機

屋外用・重耐塩仕様

用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
質量(kg)
クラス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45458728EL-XL002EL-S20041N/M,W、EL-S15041N/M,W0.72000/1500用
54,000
21,980
24,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
45458737EL-XL003EL-S50041N/M,W、EL-S40041N/M,W、EL-S30041N/M,W1.25000/4000/3000用
66,000
25,980
28,578(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする