曜日別特売
(1件のレビュー)

コルクなのにネオジウム磁石が付く。
片面コルクボード。プッシュピンが裏に出ない12mmの厚みを採用
タテヨコ両用
フレームには地球にやさしいMDFを採用

用途掲示板 コルクボード付属品マグネット×4個、プッシュピン×3個、木ねじ材質コルク、着磁材、MDF、PVC、紙質量(kg)5.49コルクサイズ3Lタイプタテ、ヨコ両用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×19×900内寸(幅W×高さH)(mm)1130×830内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45398564CB353
10,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45398564
2024-06-20
用途: デスクの前に
エムツーカンパニー

仮住まいのデスクが和室に置くことになってしまい、塗り壁にはピン止めできないので
これを鴨居から吊り下げている。加茂不可もない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掲示用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする