曜日別特売

ふわっとおろしてみま専科

ふわっとおろしてみま専科 - アーネストふわっとおろしてみま専科 - アーネストふわっとおろしてみま専科 - アーネストふわっとおろしてみま専科 - アーネストふわっとおろしてみま専科 - アーネストふわっとおろしてみま専科 - アーネストふわっとおろしてみま専科 - アーネストふわっとおろしてみま専科 - アーネスト
(1件のレビュー)

一目ずつ鋭利な本目立てをしているので切れ味が良く、食材の繊維を切っておろすので、食材を潰さずほどよく水分を含んだ滑らかなおろしがつくれます。おろし金を湾曲させ、食材の接地面を少なくすることで腕にかかる負担を軽減。
容器本体の底面についている滑り止めでしっかりと固定。水切り付きのフタで余分な水分を適度に切ることができます。

用途おろし金として。大根/すりおろし/オロシ材質おろし金:ステンレス鋼、本体:ABS樹脂(耐熱温度80℃)、容器本体・蓋:AS樹脂(耐熱温度:80℃)、滑り止め:ポリウレタン質量(g)280寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×20.5×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45417480A-76911
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 大根おろし
卸売・小売業

大きさ、仕様、金物のおろしの方が身体に良く、気に入り購入しましたが、大根おろしの触感が荒く、やわらかさが出ず、美味しく感じない。以前使用していたプラのおろしの方が柔らかい口触り、大根おろしが甘味が出、美味しかったです。残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする