アーネスト
ライス型 オムカップ
京都の有名店「ザ・洋食屋キチキチ」プロデュース。オムライスに欠かせないかわいい形のライス型。
しっかり持てて、しっかり詰められる幅広で丈夫な取っ手で安定感。食器洗い乾燥機対応。
用途
オムライス用型。飲食店/居酒屋/喫茶店/オムライス/オムレツ/作りやすい/吉吉/洋食/ごはん/型/ケチャップライス
材質
プラスチック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
容量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45417884
A-77379
デミグラス
ごはん量:約120
12.5×6.5×6
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
45417875
A-77378
ケチャップ
ごはん量:約220
14.5×8.5×6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください