セラミック乾物用ミル

セラミック乾物用ミル - アーネストセラミック乾物用ミル - アーネストセラミック乾物用ミル - アーネスト

セラミック刃を使った、乾燥食材専用ミル。煮干しや乾燥小エビ、かつお節など、料理に栄養や風味を簡単に加えることができます。粒子が細かいので料理になじみやすく、汁物にもぴったり。
フタをとって、容器を右方向に回すだけ。必要な分だけ挽くことが可能。セラミックミルは丈夫で長持ちなので摩耗しにくく、使い始めの挽き味が持続。金属を使用していないのでさびの心配もありません。

用途乾燥食材専用ミル。煮干しや乾燥小エビ、かつお節などの削りに。ミル/栄養/にぼし/乾物/乾燥/カツオ/桜エビ材質蓋/本体:ポリプロピレン、容器:ガラス、ブレード:セラミック磁器、フィン:ナイロン質量(g)130直径×高さ(cm)4.3×12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45417674A-77154
オープン1,298
999
アウトレット
1,099(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厨房機器・設備・調理機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする