手のひらフィットおろし

手のひらフィットおろし - アーネスト手のひらフィットおろし - アーネスト手のひらフィットおろし - アーネスト手のひらフィットおろし - アーネスト手のひらフィットおろし - アーネスト手のひらフィットおろし - アーネスト手のひらフィットおろし - アーネスト手のひらフィットおろし - アーネスト

おろし金の周囲を柔軟性のある樹脂で包むことで手のひらに柔らかくフィットするようにした新感覚のコンパクトなおろし金。手のひらで支えるので、力をかけずにラクラクとおろすことができます。
付属のベジ・ブラシを使うことで、おろし金に残った食材をササッとかき出すことができて、食材を無駄なく使うことができます。薄くてスリムなデザイン。収納場所を選びません。

用途おろし金として。しょうが/にんにく/リンゴ/とろろ/ドレッシング/すりおろし/オロシ材質本体:TPE(耐熱温度80℃)、おろし金:ステンレス鋼、ベジブラシ:ABS樹脂(耐熱温度80℃)/ステンレス質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8.5×14×1内容量1個
注意
※食器洗い機には対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45417464A-76928
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする