アーネスト
波刃スライサー スーパーキレール
切れ味を追求した波刃スライサー。ウエーブ形状の刃で固い食材も軽い力でカットできる。安全ホルダー付き。
特殊刃物鋼を使用し、新潟県燕市で一本一本丁寧に研ぎ上げられた日本製の包丁です。
用途
野菜のスライスに。キャベツ/きゅうり/玉ねぎ/千切り/スライス/飲食店/居酒屋/キッチン/スライサー
材質
本体:ABS樹脂(耐熱80℃)、刃:ステンレス刃、安全ホルダー:ABS樹脂(耐熱80℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
11×31.5×2.5
内容量
1個
注意
※食器洗い機、乾燥機には対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45417419
A-76667
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください