三菱マテリアル
旋削用インサート DNMG-FP
炭素鋼・合金鋼の仕上げ切削用第一推奨ブレーカ。
高送り加工での切りくず詰まり、軟らかい被削材の切りくず乗り上げを抑制。
大きなすくい角で低剛性被削材の加工においてびびり振動や変形を抑制。
用途
仕上げ切削用
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
FP
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
全32種類を絞り込む
厚さ(mm)
4.76
6.35
コーナー半径(mm)
0.2
0.4
0.8
1.2
材種
MC6015
MC6025
MP3025
NX2525
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45398765
DNMG150402-FP MP3025
4.76
0.2
MP3025
¥
15,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45398774
DNMG150402-FP NX2525
4.76
0.2
NX2525
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45398808
DNMG150404-FP MP3025
4.76
0.4
MP3025
¥
15,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45398817
DNMG150404-FP NX2525
4.76
0.4
NX2525
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
45398844
DNMG150408-FP MP3025
4.76
0.8
MP3025
¥
15,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
8日以内出荷
返品不可
45398860
DNMG150408-FP NX2525
4.76
0.8
NX2525
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45398887
DNMG150412-FP MP3025
4.76
1.2
MP3025
¥
15,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45398896
DNMG150412-FP NX2525
4.76
1.2
NX2525
¥
13,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45398930
DNMG150602-FP MP3025
6.35
0.2
MP3025
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45398939
DNMG150602-FP NX2525
6.35
0.2
NX2525
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45398966
DNMG150604-FP MP3025
6.35
0.4
MP3025
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45398975
DNMG150604-FP NX2525
6.35
0.4
NX2525
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399009
DNMG150608-FP MP3025
6.35
0.8
MP3025
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399018
DNMG150608-FP NX2525
6.35
0.8
NX2525
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399045
DNMG150612-FP MP3025
6.35
1.2
MP3025
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45399054
DNMG150612-FP NX2525
6.35
1.2
NX2525
¥
17,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45398747
DNMG150402-FP MC6015
4.76
0.2
MC6015
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
45398756
DNMG150402-FP MC6025
4.76
0.2
MC6025
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
45398790
DNMG150404-FP MC6015
4.76
0.4
MC6015
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
45398799
DNMG150404-FP MC6025
4.76
0.4
MC6025
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
45398826
DNMG150408-FP MC6015
4.76
0.8
MC6015
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
45398835
DNMG150408-FP MC6025
4.76
0.8
MC6025
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
45398869
DNMG150412-FP MC6015
4.76
1.2
MC6015
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
45398878
DNMG150412-FP MC6025
4.76
1.2
MC6025
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
45398905
DNMG150602-FP MC6015
6.35
0.2
MC6015
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
45398914
DNMG150602-FP MC6025
6.35
0.2
MC6025
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
45398948
DNMG150604-FP MC6015
6.35
0.4
MC6015
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
45398957
DNMG150604-FP MC6025
6.35
0.4
MC6025
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
45398984
DNMG150608-FP MC6015
6.35
0.8
MC6015
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
45399000
DNMG150608-FP MC6025
6.35
0.8
MC6025
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
45399027
DNMG150612-FP MC6015
6.35
1.2
MC6015
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
45399036
DNMG150612-FP MC6025
6.35
1.2
MC6025
¥
18,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった