三菱マテリアル
旋削用インサート DNMG-MJ
難削材の軽切削用補間ブレーカ。
耐熱合金、チタン合金に最適。シャープな切れ刃で面粗度良好。
曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。軽切削-中切削領域における耐境界損傷性に優れます。
用途
軽切削用
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
ブレーカ
あり
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
ブレーカの有無
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
MJ
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
材種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45400050
DNMG150404-MJ MP9005
4.76
0.4
MP9005
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45400059
DNMG150404-MJ MP9015
4.76
0.4
MP9015
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400068
DNMG150408-MJ MP9005
4.76
0.8
MP9005
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400077
DNMG150408-MJ MP9015
4.76
0.8
MP9015
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400086
DNMG150412-MJ MP9005
4.76
1.2
MP9005
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400095
DNMG150412-MJ MP9015
4.76
1.2
MP9015
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400104
DNMG150416-MJ MP9005
4.76
1.6
MP9005
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400120
DNMG150416-MJ MP9015
4.76
1.6
MP9015
¥
15,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400129
DNMG150604-MJ MP9005
6.35
0.4
MP9005
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400138
DNMG150604-MJ MP9015
6.35
0.4
MP9015
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400147
DNMG150608-MJ MP9005
6.35
0.8
MP9005
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400156
DNMG150608-MJ MP9015
6.35
0.8
MP9015
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400165
DNMG150612-MJ MP9005
6.35
1.2
MP9005
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400174
DNMG150612-MJ MP9015
6.35
1.2
MP9015
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45400190
DNMG150616-MJ MP9005
6.35
1.6
MP9005
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45400199
DNMG150616-MJ MP9015
6.35
1.6
MP9015
¥
18,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった