旋削用インサート DNMG-MK
ブレーカあり 形状ひし形55° 逃げ角0度
- 注文コード
- 45400226
- 45400235
- 45400244
- 45400260
- 45400269
- 45400278
- 45400287
- 45400296
- 45400305
- 45400314
- 45400330
- 45400339
- 45400348
- 45400357
- 45400366
- 45400375
- 45400384
- 45400400
- 45400409
- 45400418
- 45400427
- 注文コード
- 45400226
- 45400235
- 45400244
- 45400260
- 45400269
- 45400278
- 45400287
- 45400296
- 45400305
- 45400314
- 45400330
- 45400339
- 45400348
- 45400357
- 45400366
- 45400375
- 45400384
- 45400400
- 45400409
- 45400418
- 45400427
|
鋳鉄の中切削用第一推奨ブレーカ。
切れ味と刃先強度がバランス良く設計され、汎用領域に適した加工を実現します。
用途中切削用
形状ひし形55°
タイプネガティブ
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
ブレーカあり
穴の有無あり
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号MK
等級記号M
内容量1箱(10個)