旋削用インサート DNMG-MP
炭素鋼・合金鋼の中切削用第一推奨ブレーカ。
中切削領域および軽切削上限側を幅広くカバー。倣い、引上げ加工に適するブレーカ形状。
切れ味と耐欠損性をバランスさせた刃形形状。
用途中切削用
形状ひし形55°
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.08
ブレーカあり
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.15
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号MP
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
内容量1箱(10個)
注意
※商品画像は代表画像です。
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ